Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO swing chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO swing chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl ISO swing chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-622757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702832
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl ISO Swing

• Repräsentativer, robuster und bequemer Besucherstuhl
• Freischwinger-Gestell inklusive Gleiter für Teppichböden
• Mit ergonomisch geformter Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 3 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl ISO Swing in blau (Beis pielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
anthrazit
Material Bezug:
100 % Polyacryl
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, 30704201, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
4
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 90,39*
7 Tage
52
3
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 90,88*
Lager 6C8MS
52
4
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 91,80*
8 Tage
53
3
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 96,19*
3
€ 4,80*
ab € 79,68*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 367,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.