| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-736922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163702900 |
| |
|
| | |
| ;Arbeitsstuhl Werek Plus mit Fußstütze und Gleitern • Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder-Polster für längeres Sitzen • Sitz mit abgerundeter Sitz-Vorderkante, ergonomisch geformt • Rückenlehne aus Buchen-Schichtholz und praktischem Griff, natur lackiert • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasfeder • Kippsicheres Stahl-Fußkreuz, schwarz • Mit Fußstütze und Gleitern • Zertifiziert nach Remodex: EN 15373, EN 1728, EN 1022 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Gleitern und Fußstütze | Sitzhöhenverstellung: | 550–815 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 138,81* | € 172,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,51* | € 180,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,52* | € 187,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 146,48* | € 190,57* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 159,55* | € 198,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|