Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011756, Lenkrolle 125mm RR100.B15Platte,Kst.weiß,KL RR100.B15.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660350
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B15.125
EAN/GTIN:
     4021885072834
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011756, Schwerlast-Lenkrolle, Kunststoff Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Rad:Kunststoff , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3685 GRAMM
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
550 kg
Bauhöhe:
170 mm
LxB Plattenabmessung:
138x110 mm
Schraublochabstand:
105x80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11,0 mm
Ausladung:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
RR100.B15.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrolle 125 mm kunststoff, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, 00011756, SCHWERLASTLENKROLLE,, 1710003620, 4021885072834, 1450896, 1510620, RR100.B15.125, 1067521
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 67,74*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 68,19*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 69,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 71,13*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.129
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.