Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011771, Lenkrolle 250/75mm RR100.B15 Pl.,Polyure Guss,KL RR100.C10.251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660382
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.C10.251
EAN/GTIN:
     4021885081218
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011771, Schwerlast-Lenkrolle, Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäusekopf , Radkörper: Guss , Bandage: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Lager: Kugellager in der Radnabe, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17350 GRAMM
Rad-Ø:
250 mm
Tragkraft:
1600 kg
Bauhöhe:
315 mm
LxB Plattenabmessung:
175x140 mm
Schraublochabstand:
140x105 mm
Loch-Ø:
14 mm
Ausladung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
RR100.C10.251
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 00011771, LENKROLLE, 1710003840, 4021885081218, 1450918, 1512840, RR100.C10.251, 1067601
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,92*
€ 155,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 167,34*
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 205,10*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,55*
€ 213,78*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 231,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.257
ab € 60,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.