Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009842, Rammschutz-Poller dübelbar 1200x159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301202
EAN/GTIN:
     4260214931668
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009842, Rammschutz-Poller Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken. , Wahlweise: zum Einbetonieren oder Verdübeln , Material: Stahl , Zinkgrundiert , Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung , Optional: weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung , Montage: Im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24000 GRAMM
Ausführung:
zum Aufdübeln
Maße H:
1200 mm
Rohr-Ø:
76 mm
Wandstärke:
3,25 mm
Gewicht:
24,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,42*
€ 293,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,06*
€ 295,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,55*
€ 303,04*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,55*
€ 354,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.