Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011812, Bockrolle 125mm H110.B26 Platte,Polyure,ER,GL H110.B26.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660844
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H110.B26.125
EAN/GTIN:
     4021885095505
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011812, Bockrolle, Polyurethan-Bandage Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Edelstahl , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Felge: Kunststoff , Bandage: Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A Passend zu Lenkrolle. G = Gleitlager., Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
200 kg
Bauhöhe:
155 mm
LxB Plattenabmessung:
95x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
80x60 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9,0 mm
Radlager:
G
Herstellerartikelnummer:
H110.B26.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 16,77*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 16,93*
€ 5,90*
ab € 12,45*
€ 17,28*
8 Tage
6
€ 4,30*
ab € 13,10*
€ 18,20*
Lager 260
6
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.