Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004525, Röllchenbahn 21200 Teil.75 B400 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06966
EAN/GTIN:
     4332163768852
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004525, Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16400 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
06966
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004525, RÖLLCHENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,37*
€ 524,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,38*
€ 505,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.