Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004560, Scherenrollenbahn B400mm, 3,2-8,0m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03597
EAN/GTIN:
     4332163768739
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004560, Scherenrollenbahn mit Kunststoffrollen Ø 50 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Rollen pro Achse:
2
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
3,28,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
03597
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004560, SCHERENROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.429,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,18*
€ 3.195,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,33*
€ 3.162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.537,85*
€ 3.020,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,40*
€ 2.949,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,44*
€ 2.891,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.