Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004562, Scherenrollenbahn B500mm, 1,9-4,5m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03622
EAN/GTIN:
     4332163769217
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004562, Scherenrollenbahn mit Kunststoffrollen Ø 50 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74000 GRAMM
Bahnbreite:
500 mm
Rollen pro Achse:
3
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,94,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
03622
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004562, SCHERENROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.647,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,54*
€ 2.195,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,94*
€ 2.172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,35*
€ 2.068,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,29*
€ 2.010,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,02*
€ 1.959,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.