Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004576, Scherenröllchenbahn B400mm, 2,2-8,0m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02608
EAN/GTIN:
     4332163769354
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
gura scheren-röllchenbahn
scheren röllchenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004576, Scherenröllchenbahn mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar. , Förderhöhe: 720–1150 mm , Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse , Streckenführung: flexibel, Kurven möglich , Stahlteile: verzinkt , Optional: Sonderbreiten, -höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen Standardausführung: , Tragrollen-Ø: 50 mm , Material: Stahl, verzinkt,wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis , Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
112000 GRAMM
Bahnbreite:
400 mm
Röllchen pro Achse:
4
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,28,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
02608
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 400, 00004576, SCHERENRÖLLCHENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,59*
€ 1.849,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.745,86*
€ 1.936,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,49*
€ 2.304,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,70*
€ 2.272,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,41*
€ 2.171,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,33*
€ 2.116,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,86*
€ 2.077,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.