Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004595, Tragrolle Serie 9120 SB 20x1.5 KU 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11971
EAN/GTIN:
     4332163769545
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004595, Serie 91000, Tragrolle EL 300 mm Art: Schwerkraftrollen. Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen. Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug ausdem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar. Die Leichtförderrollen aus Kunststoff finden ihren Einsatz an angetriebenen Rollenbahnen, Durchlaufregalen undüberall dort, wo leichte Fördergüter bewegt werden. , Tragfähigkeit: bis 20 kg , Rollenboden: Kunststoff , Rollenmantel: Kunststoff , Kugellager: sehr leichtgängig * Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. FA = Federachse., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Rollen-Ø D:
20 mm
Achsausführung:
FA
Achs-Ø (d):
6 mm
Tragkraft max.*:
5 kg
Herstellerartikelnummer:
11971
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.