Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004620, Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5575
EAN/GTIN:
     4332163769798
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004620, Serie 92000, Tragrolle EL 500 mm Art: Schwerkraftrollen. Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen. Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug ausdem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar. Die Mittelschwerförderrollen aus Stahl finden ihren Einsatz in nicht angetriebenen Rollenbahnen und Durchlaufregalen. , Einfache Anwendungen , Tragfähigkeit: bis 180 kg , Rollenboden: Stahl , Rollenmantel: Stahl, verzinkt , Kugellager: Konus-Kugellager * Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. FA = Federachse., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Rollen-Ø D:
50 mm
Achsausführung:
FA
Achs-Ø (d):
8 mm
Tragkraft max.*:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
5575
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.