Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009082, Mob.Werkbank FMW100/4 m.Kabelaufroller RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661203
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.05.9074
EAN/GTIN:
     4332163777083
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009082, Montagewerkbank FMW 100/4 Diese Werkbank ist stationär und mobil einsetzbar. Stationär beträgt dieTraglast 1500 kg, mobil 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. , Werkbankplatte: Buche Multiplex, beidseitig geölt , Plattenstärke: 50 mm , Arbeitshöhe: 850 mm Schraubstock In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden. Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar. , Material: hochwertiger Perlit-Guss , Backenbreite: 100 mm , Rotation: um 360° drehbar , Höhe:um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar Zentralverschluss , Schubladen-Auszugsperre , Schubladen-Einzelverriegelung: gegen selbstständiges Herausgleiten beim Anfahren , Schubladen-Schließung: gleichschließend , Schubladen-Tragkraft: 80 kg , Rollen: Bock-, Lenkrollen, extrabreit, stoß-, schlagfest, korrosionsbeständig , Rollen-Material: Elastik-Vollgummi mit Rollenlager , Rollen-Durchmesser: 125 mm , Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C , Rollen-Tragkraft: 750 kg , Fahrwerk: abgesenktenorm standfest, massive Füße , Handhebel: Zum Anheben und Absenken Kabelaufroller , Steckdosen: 4Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V , Strom: Wechselstrom , Zuleitungskabel: 20 m ,Handkurbel: für einfaches Auf-, Abrollen Lackierung , Standard: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farbenohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar , Schubladenhöhen: 2x 100 mm, 150 mm, 200 mm, Fabrikat: Lokoma
Weitere Informationen:
GEWICHT:
155500 GRAMM
Ausführung:
mit Kabelaufroller
Maße BxT:
1000x700 mm
Herstellerartikelnummer:
00.05.9074
Herstellername:
LOKOMA - Lorenz Kollmann GmbH
Markenname:
LOKOMA
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.081,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,22*
€ 2.816,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,05*
€ 2.773,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,20*
€ 2.632,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,16*
€ 2.553,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,89*
€ 2.477,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.