| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661361 Herst.-Nr.: 03/STW-2020-1 EAN/GTIN: 4051152009560 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013502, Schweißtrennwand, fahrbar Diese Schweißtrennwand ist mit ihren 4 Lenkrollen mit Feststeller mobil einsetzbar. , PVC-Streifenvorhang: geteilt , Farbe Vorhang: dunkelgrün matt, nach DIN EN 1598 , Gefährdungsfaktor: 0,05 , Lieferung: zerlegt, mit Befestigungs-Material , Lackierung: RAL 1021 rapsgelb , Auf Anfrage auch als stationäre Ausführung erhältlich, Fabrikat: KLW Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40000 GRAMM | Maße HxBxT: | 2000x2000x625 mm | Streifenmaß BxLxS: | 570x1600x1 mm | Rollen-Ø: | 80 mm | Herstellerartikelnummer: | 03/STW-2020-1 | Herstellername: | KLW Karl Lutz GmbH & Co. KG | Markenname: | KLW | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,42* | € 528,99* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,70* | € 555,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 466,52* | € 563,04* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,60* | € 745,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|