Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015113, Rundschlinge einfach 1000 kg, U: 3m, N:1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-661469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRS10003
EAN/GTIN:
     4332163773252
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015113, Rundschlinge, Einfachmantel * Nutzlänge entspricht „einfach direkt“. Die Einfachmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Norm: DIN EN1492-2 , Tragfähigkeit: farbcodiert , Tonnenstreifen: eingewebt , Ausrüstung: abriebfest , Mit Betriebsanleitung , Oberflächenschonend, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Nutzlänge*:
1,5 m
Tragfähigkeit direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
2000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
800 kg
Farbcodierung:
violett
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00015113, RUNDSCHLINGE, 4262404103, 4332163773252, RS 2, 624594, 1710008730, 1451274, 1497599
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,36*
2 Tage
335
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,83*
Lager 260
335
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,85*
2 Tage
285
1
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 5,06*
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.