Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
ergonomische Werkbank
>
Artikel
9900014918, Werkbank 1500x750x840 mm Multiplex40,1Schr.4SL,gr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-661646
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
59.039.0200
EAN/GTIN:
7612269002300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900014918, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (4 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänke jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt. , Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität , Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen , Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten, Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie , Einfache und schnelle Installation dank Vormontage Farben: Alle Werkbänke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich. Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich. Einteilungsmaterial ebenfalls erhältlich., Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120919 GRAMM
Maße BxTxH:
1500x750x840 mm
Farbe:
RAL 7035
Ausführung Schublade:
Vollauszug
Schubladen Fronthöhe:
2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladen-Tragkraft:
75 kg
Schubladenblock Maße BxTxH:
564x725x800 mm
Herstellerartikelnummer:
590390200
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
>
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
lista montagewerkbank
,
höhenverstellbare werkbank
,
standardwerkbank lichtgrau
,
00014918
,
WERKBANK
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,44*
€ 971,74*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,98*
€ 982,19*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,13*
€ 989,58*
Lager 345
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 911,398*
€ 1.019,068*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,41*
€ 1.030,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,58*
€ 1.177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,90*
€ 1.176,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,29*
€ 1.141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,64*
€ 1.106,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,13*
€ 1.054,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 564 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm.
Lista
100.294.000
ab € 62,49*
Zubehör
Schubladeneinteilung, 12-teilig, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
100.246.000
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen