Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016326, Bandscheibenstuhl ULTRA S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661798
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY10.000-S109
EAN/GTIN:
     4250416803009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016326, Bandscheiben-Drehstuhl, schwarz Der ULTRA verhindert feinmotorische Störungen und beugt chronischen Erkrangungen vor. , Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL , Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen, dadurch werden die Bandscheiben optimal mit Nährstoffen versorgt , Reaktiviert erschlaffte Muskeln, verhindert Verspannungen , Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und in der Höhe verstellbar , Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung, bewirkt einen synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an , Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder , Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, richtet das Becken auf , Strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 50000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1 , Untergestell bestehend aus formschönen Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollenfür weiche Böden , Aluminium-Fußkreuz optional bestellbar, siehe Zubehör , Armlehnen und Hartbodenrollen gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Orthopädischer Bandscheibensitz Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche und stützende S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und und somit ist ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet. Rückenschule Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter-und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden. Sie werden ständig von Rückenschmerzen geplagt? WUSSTEN SIE EIGENTLICH SCHON: Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt die Notwendigkeit eines orthopädischen Bürostuhls attestieren. Die Deutsche Rentenversicherung bezuschusst einen solchen Stuhl mit bis zu 435 € (inklusive MwSt.). Abb. mit Armlehnen, Lieferung ohne Armlehnen. ULTRA S-SMALL Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (650 Newton Gegendruck)., Fabrikat: Sitwell Steifensand
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Ausführung:
ULTRA S bis 60 kg
Sitzhöhenverstellung:
440540 mm
Rückenlehnenhöhe:
560, 5-fach (5 cm) höhenverstellbar mm
Rückenlehnenbreite:
450 mm
Sitzzeit-Empfehlung:
8 h
Herstellerartikelnummer:
SY-10.000-S-88-109-00-44-
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Markenname:
Sitwell
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,04*
€ 422,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,80*
€ 422,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,05*
€ 422,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,93*
€ 433,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,97*
€ 461,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,56*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 997,73*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.005,77*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.032,16*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 937,48*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 936,27*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 932,48*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 936,75*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 934,66*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.011,74*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.005,12*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.005,76*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.003,98*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.009,18*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 964,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.