Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017240, Schnellbau-Container SC 6x2m,1 Flügeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-662329
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000-6x2 SE
EAN/GTIN:
     4260145950509
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017240, Schnellbau-Container SC (Standard-Ausführung) Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil. , Ausführung: Standard, ohne Zubehör, mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld. , Hohe Betriebssicherheit , Stapelbarkeit: bis 7 Stück, spart Lagerkosten , Einfaches Umsetzen: 4 Kranösen , Abstandhalter: für Staplertransport und zur Bodenbelüftung Aufbau , Stecksystem: ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren , Dach: Schnellverschluss – Einschieben und fertig Lieferumfang , Anlieferung: zerlegt, spart Frachtkosten , Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage , Umfangreiches Zubehör lieferbar Lieferung: , Zerlegt, spart Frachtkosten , Bauseitige Abladung – Gabelstapler erforderlich, auf Anfrage Mitnahmestapler möglich, Fabrikat: BOS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650000 GRAMM
Maße:
6x2 m
Breite außen/innen:
2100/1975 mm
Gesamttiefe außen/innen:
6100/5975 mm
Gesamthöhe außen/innen:
2100/1935 mm
Gewicht:
705 kg
Schneelast max.:
210 kg/m²
Bodenbelastung:
500 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
SC3000-6x2 SE
Herstellername:
BOS GmbH Lager-Technik
Markenname:
BOS
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 00017240, SCHNELLBAU-CONTAINER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.813,69*
€ 3.164,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.873,28*
€ 3.165,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.312,66*
€ 3.642,51*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.468,92*
€ 3.797,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.642,51*
€ 4.334,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.590,85*
€ 4.273,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.440,92*
€ 4.094,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,66*
€ 4.008,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.312,66*
€ 3.942,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.