Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoffcontainer
>
Artikel
9900017468, Sicherheitslagerhaus 3075x2075mm,vzk+bl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-662472
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
H61-6103-B
EAN/GTIN:
4260139974863
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017468, Sicherheitslagerhaus, verzinkt und außen lackiert Zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten. , Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile , Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen , Einfacher Transport über Kran-Ösen , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage , Für Bodenbefestigung vorbereitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt Oberfläche:verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig, Breite 1960 mm Typ SLH 3 x 2: 2-flügelig, Breite 1760 mm Belüftung: Lüftungsschlitze Schließung: Zylinderschloss Abbildung zeigt Typ SLH 5x4 (Beispielbild) Innenausstattung gehört nicht zum Lieferumfang siehe unter Zubehör Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
720000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLH 3x2
Maße LxBxH:
3075x2075x2385 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
H61-6103-B
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
... >
Behälter
>
Behälter (Sonstige)
>
Behälter (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Material-Container
,
Material-Lagercontainer
,
Materialcontainer
,
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
lacont gefahrstoffcontainer
,
gefahrstoff container
,
00017468
,
SICHERHEITSLAGERHAUS
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
87 Tage
23
Frei Haus
ab € 5.285,14*
€ 5.604,30*
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.297,60*
€ 5.638,13*
Lager 302
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.686,59*
€ 6.054,81*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.749,62*
€ 6.093,38*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.847,47*
€ 6.180,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.093,38*
€ 7.251,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.042,16*
€ 7.190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.846,75*
€ 6.957,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.762,62*
€ 6.857,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.749,62*
€ 6.842,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900017457, Techn. Zwangsentlüftung ex-geschützt
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.566,62*
Zubehör
9900017458, Feuchtraumleuchte 230V
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 645,49*
Zubehör
Abluftüberwachung f.Lagercontainer anschlussfertig vormont.
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Auffahrrampe, verzinkt, LxB 1200 x 1000 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,10*
Zubehör
Gitterrostregal-Set, 3 Lagerebenen, an Containerwand vormontiert, verzinkt, BxT 1800 x 500 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 333,74*
Zubehör
Gitterrostregal-Set, 3 Lagerebenen, an Containerwand vormontiert, verzinkt, BxT 2600 x 500 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 515,26*
Zubehör
Gitterrostregal-Set, 3 Lagerebenen, an Containerwand vormontiert, verzinkt, BxT 800 x 500 mm.
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 233,08*
Zubehör
Überfahrbrücke Stahlbl.natur L2600xB1000mm LACONT
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 997,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen