Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Sicherheitslagerhaus SLH 3 x 2, HxBxT 2385 x 3075 x 2 471792-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471792-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-6103-B
EAN/GTIN:
     4260139974863
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
LaCont Sicherheitslagerhaus SLH 3 x 2, HxBxT 2385 x 3075 x 2075 mm, verzinkt, RAL 5015 himmelblau Das LaCont Sicherheitslagerhaus SLH ist ein erprobtes, kostengünstiges und mobiles Außenlager für Gefahrstoffe. Der Spezial-Containeraufbau bietet Ihnen die Möglichkeit, Gefahrstoffe sicher und effizient zu lagern, ohne dabei Kompromisse bei der Mobilität einzugehen. Dank seines speziellen Containeraufbaus aus verzinktem Stahlblech ist es äußerst robust und langlebig. Es kann unbeladen jederzeit mittels Gabelstapler oder Kran umgesetzt werden, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Standortwahl ermöglicht. Spezial-Containeraufbau Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich 2-flügelige, verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen auf Längsseite, 1.750 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen Serienmäßig mit Kranösen Tür auf der Schmalseite auf Anfrage Anlieferung im montierten Zustand Auffangwanne mit Gitterrostauflage: aus 3 mm Stahlblech, feuerverzinkt, entsprechend WHG-Ü-Zeichen StawaR Belastung 1.000 kg/m2, höhere Belastung auf Anfrage Unterfahrhöhe: 100 mm Auffangvolumen: 10 % des möglichen Gesamtlagervolumens Außenmaß Höhe = 2385 mm Außenmaß Breite = 3075 mm Außenmaß Tiefe = 2075 mm Innenmaß Höhe = 1970 mm Innenmaß Breite = 2980 mm Innenmaß Tiefe = 1980 mm Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt lackiert Eigengewicht = 750 kg
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2385 mm
Außenmaß Breite:
3075 mm
Außenmaß Tiefe:
2075 mm
Eigengewicht:
750 kg
Innenmaß Breite:
2980 mm
Innenmaß Höhe:
1970 mm
Innenmaß Tiefe:
1980 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
HEIGHT GRO:
2450.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
750.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
87 Tage
23
Frei Haus
ab € 5.285,14*
€ 5.604,30*
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.297,60*
€ 5.638,13*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.686,59*
€ 6.054,81*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.749,62*
€ 6.093,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.847,47*
€ 6.180,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.638,13*
€ 6.709,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.589,44*
€ 6.651,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.400,79*
€ 6.426,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.318,13*
€ 6.328,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.297,60*
€ 6.304,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.566,62*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 645,49*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 1.663,76*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 333,74*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 515,26*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 233,08*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 997,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.