Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017484, Thermo-Lagerhaus 5075x2075,vzk+bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-662488
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2004-A
EAN/GTIN:
     4260139975136
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017484, Thermo-Gefahrstofflager, verzinkt und außen lackiert Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten aktiven und passiven Lagerung von gewässergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten , Vollständige Isolierung mit nicht brennbarem Isoliermaterial , Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur , Einfacher Transport über Kran-Ösen , Hoher Korrosionsschutz durch zusätzliche Grundierung , Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich) , Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen , Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional , Auffangvolumen der Gitterrostauflage beträgt 10 % des gesamten Lagervolumens , Erdungsanschluss , Für Bodenbefestigung vorbeitet Material: Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt Gitterrostauflage: Stahlblech, 3 mm Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau Tür: 2-flügelig Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m² Unterfahrhöhe: 60 mm Isolierung: 60 mm Schließung: Sicherheitsschloss * Bei Bestellung der Wannensicherung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe+20 mm INFO: Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. WeitereRAL Farben auf Anfrage lieferbar. Höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: LACONT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1690000 GRAMM
Typenbezeichnung:
SLT 5x2
Maße LxBxH:
5075x2075x2385 mm
Belastung Gitterrostauflage:
1000 kg/m³
Unterfahrhöhe:
100/60* mm
Isolierung:
60 mm
Anlieferung:
montiert
Herstellerartikelnummer:
H63-2004-A
Herstellername:
LaCont Umwelttechnik GmbH
Markenname:
LaCont
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, 00017484, THERMO-LAGERHAUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
77 Tage
21
Frei Haus
ab € 11.396,47*
€ 11.751,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.216,10*
€ 12.568,73*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.177,99*
€ 13.527,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.568,73*
€ 14.956,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.501,52*
€ 14.876,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.284,90*
€ 14.619,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.216,10*
€ 14.537,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2004-A
ab € 11.396,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.