Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,isoliert,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2385x2075x5075mm,Wanne 1300l,RAL5015,Doppelflügeltür auf Längsseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200422-0001
200422-0001
Artikel-Nr.:
     827-200422-0001
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2004-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
Gefahrstoff-Container
  • Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 5075 mm
  • isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1300 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 200422-0001 Doppelflügeltür auf Längsseite
  • 200422-0002 Doppelflügeltür auf Schmalseite

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Thermo-Sicherheits-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer, Thermo-Sicherheitscontainer, Thermosicherheitscontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
2385 mm
Breite:
2075 mm
Tiefe:
5075 mm
Container Ausstattung:
isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1300 l
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
aus Mineralwolldämmung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1690 kg
Doppelflügeltür:
Doppelflügeltür auf Längsseite
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Container, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Thermo-Sicherheits-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer, Thermo-Sicherheitscontainer, Thermosicherheitscontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
77 Tage
21
Frei Haus
ab € 11.396,47*
€ 11.751,40*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.216,10*
€ 12.568,73*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.177,99*
€ 13.527,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.751,40*
€ 13.984,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.685,71*
€ 13.905,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.471,03*
€ 13.650,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.396,47*
€ 13.561,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2004-A
ab € 11.400,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.