| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662507 Herst.-Nr.: C27-3301-B EAN/GTIN: 4260139975327 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017503, Druckgasflaschenschrank TRG-Zellen, Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau Die TRG-Zellen sind konzipiert sind für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden. , Korpus: Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau , Türen: abschließbar mit Zylinderschloss , Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526 , Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510 , Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand , Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80) , Dach schräg nach vorn geneigt , Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden , Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3 Ausstattung: , 2x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand , 2x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar , 1x Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter , Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen, Fabrikat: LACONT Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120000 GRAMM | Typ: | TRG 1400 | Außenmaße BxTxH: | 1400x400x2150 mm | Türausführung: | Doppelflügeltür | Anzahl Rohrdurchführungen: | 10 | Kapazität 50-Liter-Gasflaschen: | 4 | Gewicht: | 120 kg | Oberfläche: | RAL 7035 lichtgrau | Herstellerartikelnummer: | C27-3301-B | Herstellername: | LaCont Umwelttechnik GmbH | Markenname: | LaCont | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.705,78* | € 1.943,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.704,47* | € 1.959,39* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.995,71* | € 2.264,44* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.054,39* | € 2.300,31* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.087,36* | € 2.360,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|