Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRG - Zellen storeLAB TRG 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120021/full/logo-lacont.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120021/full/logo-lacont.jpg
TRG - Zellen storeLAB TRG 1400
Artikel-Nr.:
     3551-C27-3301-B
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3301-B
EAN/GTIN:
     4260139975327
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
TRG - Zellen storeLAB TRG 1400

Zur Lagerung von Druckgasflaschen nach TRG 510 in und außerhalb von Gebäuden
  • Außenkorpus aus verzinktem Stahlblech, Lackierung in RAL 7035 - lichtgrau
  • Hoher Korrosionsschutz
  • Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar - siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526
  • Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRG 510
  • Schräg nach vorn geneigtes Dach
  • Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
  • Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
  • Mit Komplettausstattung:
  • Inneneinrichtung, bestehend aus:
  • 2 x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
    2 x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
  • Flaschenhalter (4 Spanngurte) für 50 Liter Druckgasflaschen
  • 10 Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Ø 25 mm) inkl. Blindstopfen
  • Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
  • Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke
  • vorbereitet (DN 80)
  • Tür über Zylinderschloss abschließbar
  • Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3

  • Kapazität: bis zu 4 50-Liter-Gasflaschen

    Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
    Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, TRG-Zellen Druckgasflaschenschrank Flüssiggasflaschenschrank Gasflaschen-Schrank Gasflaschenschrank Propangasflaschenschrank
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.711,02*
    € 1.929,76*
    43 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.707,63*
    € 1.929,78*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.039,64*
    € 2.293,88*
    51 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 2.059,24*
    € 2.304,03*
    32 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 2.080,54*
    € 2.334,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.929,76*
    € 2.296,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.903,39*
    € 2.265,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.812,30*
    € 2.156,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.758,49*
    € 2.092,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.711,02*
    € 2.036,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.