Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019566, Schrank mit Sichtfenster 1000x1200x500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-663563
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8831-055
EAN/GTIN:
     4332163920199
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019566, Beistellschränke mit Sichtfenster (RAL 7035/7035) Diese Beistellschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas , Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel , Griffe: Ergo-Lock-Griff , Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln , Oberfläche: Gummiriefen-Matte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm) , Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Fachböden: verzinkt, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51250 GRAMM
Maße BxTxH:
1200x500x1000 mm
Ordnerhöhe OH:
2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Anzahl Fachböden:
1
Herstellerartikelnummer:
8831-055
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,96*
€ 802,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,76*
€ 797,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,31*
€ 784,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.