Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027569, Pendeltür mit Gewebe H2750xB2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-663688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900214
EAN/GTIN:
     4332163923442
Suchbegriffe:
Pendeltor
Pendeltür
pendeltor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027569, Pendeltor für den Innenbereich, Ausführung klar mit Gewebe: für stärkere Beanspruchung, Breite 2500 mm Die Pendeltore verschließen große Türöffnungen und trennen unterschiedlich beheizte Hallenbereiche voneinander ab. Dadurch tragen sie dazu bei, Energiekosten zu sparen. , Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug , Kunststoff-Torblätter: Weich-PVC mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. Material 100 % recycelbar , Rahmenprofil: Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig , Öffnungswinkel: ca. 90° in beide Richtungen,selbsttätig schließend , Schließkraft: doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft , Montage: Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich , Lieferumfang: vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80x8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage , Auf Anfrage: Edelstahlausführung und größere Tore Wichtige Hinweise: , Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich. , Die Türen werden jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung nehmen Sie bitte das nächsthöhere Standardmaß., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Höhe:
2750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00027569, PENDELTÜR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,96*
€ 1.875,91*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,31*
€ 1.875,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.757,41*
€ 1.948,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,89*
€ 1.954,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.803,76*
€ 1.995,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,23*
€ 2.374,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,09*
€ 2.345,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,31*
€ 2.247,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,88*
€ 2.189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.803,76*
€ 2.146,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900804
ab € 82,54*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900800
ab € 25,25*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900801
ab € 33,94*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900802
ab € 44,28*
Zubehör
FLEXO Kunststoffe
900803
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.