Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019921, Neigehubtisch NHT600 600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664107
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     NHT600-05
EAN/GTIN:
     4332163999713
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019921, Neige-Hubtischwagen bis 600 kg Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet. , Neigung der Ladefläche: bis zu 45° , Tragfähigkeit: bis zu 600 kg , Solide Fußpumpe: zum Heben des Tisches , Qualitäts-Hydraulikpumpe , Räder: Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern , Hochwertige Pulverbeschichtung: RAL 5012 blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
Modell:
NHT600
Tragfähigkeit:
600 kg
Tischabmessungen LxB:
830x520 mm
Hubbereich:
4401000/1670 mm
Handgriffhöhe:
1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.:
70
Geräteabmessungen LxBxH:
1355x530x440 mm
Rollen-Ø:
150 mm
Gewicht:
145 kg
Herstellerartikelnummer:
NHT600-05
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,60*
€ 776,71*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,00*
€ 788,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,89*
€ 830,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,36*
€ 988,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,38*
€ 979,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,48*
€ 945,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,64*
€ 917,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,89*
€ 869,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.