Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900023222, Putzpapier Katrin weiß 26,5x38cm 1500 Blatt 2-l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-664268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     481559
EAN/GTIN:
     4004231481559
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900023222, Papierputzrolle, weiß Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe. , Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt , In Folie, perforiert , Lieferung erfolgt ohne Ständer, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5660 GRAMM
Tuchgröße LxB:
380x265 mm
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
weiß
Nutzen:
1500 Blatt
Markenname:
KATRIN
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
2
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 14,34*
€ 20,30*
Lager 260
230
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 24,88*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 26,24*
€ 34,88*
3 Tage
224
2
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 26,37*
€ 35,04*
6 Tage
189
2
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 27,27*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,83*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,84*
Zubehör
k.A.
4030584190336
ab € 56,28*
Zubehör
Elos
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.