Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021756, KASTENWERKB.1500 MM TYP 300600/MOD.303 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665475
Herst.-Nr.:
     9990010601
EAN/GTIN:
     4014641003531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021756, Kastenwerkbank Serie V (Modelle 7 bis 12), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Werkbänke der Serie V beträgt 1500 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm , Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Niveauausgleich: 1 , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierungohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) Farbauswahl bei der Bestellung angeben. Ausführung: , Links: 3 x Schublade 180 mm , Rechts: offen, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
11
Plattenmaße BxTxH:
1500x700x40 mm
Arbeitsplatten Breite:
1500 mm
Arbeitsplatten Stärke:
40 ooder 50 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Vollauszug:
100 %
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
540 mm
Arbeitshöhe:
840 oder 850 mm
Gesamttraglast:
1500 kg
Herstellerartikelnummer:
300600
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,05*
€ 843,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,30*
€ 902,94*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,28*
€ 1.019,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,13*
€ 1.167,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,94*
€ 1.074,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,79*
€ 1.073,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,11*
€ 1.036,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,73*
€ 998,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,30*
€ 934,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.