Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022206, Neigehubtisch NHT150 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-665770
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     NHT150-05
EAN/GTIN:
     4332163042419
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022206, Neige-Hubtischwagen bis 600 kg Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet. , Neigung der Ladefläche: bis zu 45° , Tragfähigkeit: bis zu 600 kg , Solide Fußpumpe: zum Heben des Tisches , Qualitäts-Hydraulikpumpe , Räder: Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern , Hochwertige Pulverbeschichtung: RAL 5012 blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
Modell:
NHT150
Tragfähigkeit:
150 kg
Tischabmessungen LxB:
748x500 mm
Hubbereich:
415880/1400 mm
Handgriffhöhe:
1100 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.:
20
Geräteabmessungen LxBxH:
1010x500x415 mm
Rollen-Ø:
125 mm
Gewicht:
92 kg
Herstellerartikelnummer:
NHT150-05
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,24*
€ 646,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,77*
€ 701,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,40*
€ 809,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,57*
€ 834,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,14*
€ 826,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,82*
€ 797,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,66*
€ 773,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,77*
€ 732,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.