Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022207, Neigehubtisch NHT400 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-665771
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     NHT400-05
EAN/GTIN:
     4332163045410
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022207, Neige-Hubtischwagen bis 600 kg Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet. , Neigung der Ladefläche: bis zu 45° , Tragfähigkeit: bis zu 600 kg , Solide Fußpumpe: zum Heben des Tisches , Qualitäts-Hydraulikpumpe , Räder: Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern , Hochwertige Pulverbeschichtung: RAL 5012 blau, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
Modell:
NHT400
Tragfähigkeit:
400 kg
Tischabmessungen LxB:
830x250 mm
Hubbereich:
435900/1560 mm
Handgriffhöhe:
1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.:
55
Geräteabmessungen LxBxH:
1355x520x435 mm
Rollen-Ø:
150 mm
Gewicht:
123 kg
Herstellerartikelnummer:
NHT400-05
Herstellername:
Gesutra GmbH
Markenname:
HanseLifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,73*
€ 697,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,17*
€ 708,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,70*
€ 752,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,00*
€ 856,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,82*
€ 830,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,70*
€ 788,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.