Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027682, Zählwaage mit Eichzul. Ablesbarkeit 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666362
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CXB 3K1NM
EAN/GTIN:
     4045761098251
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027682, Zählwaage CXB Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung. , Funktionen: genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen , Einsatz: für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), einenachträgliche Ersteichung ist nicht möglich , Akkubetrieb: Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden, Fabrikat: Kern
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Maße BxTxH:
300x330x110 mm
Wägefläche BxT:
300x225 mm
Wägebereich:
3 kg
Gewicht:
4 kg
Herstellerartikelnummer:
CXB 3K1NM
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Markenname:
KERN
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00027682, ZÄHLWAAGE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 242,25*
€ 273,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 273,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 274,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 275,36*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 290,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,18*
Zubehör
Kern
266670
ab € 66,67*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 32,59*
Zubehör
Kern
266683
ab € 147,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.