| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666611 Herst.-Nr.: 4479-02-0000-1 EAN/GTIN: 4052462025042 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028645, Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, RAL 2000 Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen. , Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Kippen in jeder Höheper Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Material: Stahl/Stahlblech , Öl- und wasserdicht , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreieFarbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen auf Anfrage fieferbar, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | SGU 50 | Volumen ca.: | 0,50 m³ | Maße LxBxH: | 1440x780x680 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 150/200/60 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Gewicht lackiert: | 130 kg | Herstellerartikelnummer: | SGU 50 l | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,59* | € 935,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,75* | € 962,70* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 898,47* | € 975,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 887,99* | € 975,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 967,90* | € 1.041,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|