Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028647, Spänebehälter SGU 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-666615
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462025202
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028647, Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, RAL 2000 Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen. , Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Kippen in jeder Höheper Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Material: Stahl/Stahlblech , Öl- und wasserdicht , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreieFarbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen auf Anfrage fieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SGU 100
Volumen ca.:
1,00 m³
Maße LxBxH:
1640x1280x780 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
495/200/60 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht lackiert:
220 kg
Herstellerartikelnummer:
SGU 100 l
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 1m³ ral 2000, spänebehälter, spänebehälter 1000l, 00028647, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,75*
€ 1.256,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,69*
€ 1.294,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,70*
€ 1.317,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,88*
€ 1.335,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,80*
€ 1.408,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,79*
€ 1.676,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,73*
€ 1.668,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,06*
€ 1.623,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,81*
€ 1.595,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,80*
€ 1.568,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 897,81*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 753,94*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 751,59*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.147,08*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 946,59*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 953,82*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.394,62*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.140,87*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.146,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.