Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028554, Kastenwagen KW-ET 250v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666709
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462041790
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028554, Kastenwagen, Typ KW-ET, verzinkt Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet. , Grundrahmen aus Profilstahl, Federkippsicherung , Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Öl- und wasserdicht verschweißt , 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Weitere kostenfreie Farbtöne bitte bei der Bestellung mit angeben , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitigzu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
KW-ET 250
Volumen ca.:
250 l
Maße LxBxH:
1115x820x990 mm
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
81 kg
Einfahrtascheninnenmaße A/B/C:
465/170/55 mm
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 250v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, spänewagen bauer, kastenwagen, 00028554, KASTENWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,31*
€ 718,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,28*
€ 718,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,92*
€ 739,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,45*
€ 757,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,91*
€ 764,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,50*
€ 901,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,62*
€ 884,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,77*
€ 860,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,00*
€ 841,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,45*
€ 818,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 250
ab € 127,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.