| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666917 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EC-RS 70 EAN/GTIN: 4053569073493 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027390, Beobachtungsspiegel, innen Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe , Befestigung: Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm * empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | Ø 700 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1217 m | Länge Teleskop-Wandhalterung: | 300500 mm | Gewicht: | 2,8 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-RS 70 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,82* | € 133,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,18* | € 133,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,51* | € 139,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,71* | € 143,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,24* | € 144,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|