| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776285 Herst.-Nr.: EC-RS 70 EAN/GTIN: 4053569073493 |
| |
|
| | |
| ";Beobachtungsspiegel • Ideal für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten • Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm *Empfohlene Richtwerte " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Ø 700 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 43070 m | Gewicht: | 3,6 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-RS 70 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,76* | € 133,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,45* | € 133,81* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,53* | € 139,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,47* | € 143,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,89* | € 144,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|