Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028701, Kippbehälter m. Abrollsys2 cbm,1810x1560x1470,v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667323
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-06-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462019492
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 2m³
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028701, Kippbehälter, mit Abrollsystem, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKM 200
Volumen ca.:
2,00 m³
Maße LxBxH:
1810x1560x1480 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
3000 kg
Gewicht:
417 kg
Herstellerartikelnummer:
BKM 200 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, 00028701, KIPPBEHÄLTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.378,76*
€ 2.509,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.413,16*
€ 2.528,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.587,61*
€ 2.704,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.600,74*
€ 2.739,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.409,93*
€ 2.749,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,73*
€ 3.218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.688,63*
€ 3.199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.619,50*
€ 3.117,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.587,61*
€ 3.079,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,80*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,12*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,90*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,67*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.