Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028336, Stapeltransportkasten 400x300x75 mm rot W/B d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-667612
Herst.-Nr.:
     TK 400/75-2 ROT
EAN/GTIN:
     4031022065032
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028336, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen, rot Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet. , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität , Material: Polypropylen , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C , Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen , Farbe: rot/blau/grün/gelb/grau, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
Material:
Polyproyplen
Maße außen LxBxH:
400x300x75 mm
Maße innen LxBxH:
358x257x65 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
viele Säuren und Laugen
Herstellerartikelnummer:
TK 400/75-2 ROT
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff rot, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 00028336, STAPELTRANSPORTKASTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.