Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027816, Schwerlast-Anlegele. Z600m. 8 Sprossen, AH 3,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-667968
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41136
EAN/GTIN:
     4003866411368
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027816, Anlegeleiter Megastep L Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet. , Material: Aluminium , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung , Sprossen, Holme: Alu-Stangenprofil , Holme schwarz eloxiert, 60 mm tief , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm , Mit Anlegeprofil am oberen Ende , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6900 GRAMM
Leiterlänge:
2,38 m
Arbeitshöhe ca.:
3,15 m
äußere Breite:
380 mm
Sprossenanzahl:
8
Gewicht ca.:
6,9 kg
Herstellerartikelnummer:
41136
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 228,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 228,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 239,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 249,33*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 204,02*
€ 257,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.