Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027818, Schwerlast-Anlegele. Z600m. 12 Sprossen, AH 4,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-667970
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41138
EAN/GTIN:
     4003866411382
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027818, Anlegeleiter Megastep L Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet. , Material: Aluminium , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung , Sprossen, Holme: Alu-Stangenprofil , Holme schwarz eloxiert, 60 mm tief , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm , Mit Anlegeprofil am oberen Ende , Entspricht der Norm EN 131 professional Ausführung mit 12 Stufen nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse., Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10500 GRAMM
Leiterlänge:
3,50 m
Arbeitshöhe ca.:
4,25 m
Quertraverse:
0,79 m
äußere Breite:
380 mm
Sprossenanzahl:
12
Gewicht ca.:
10,5 kg
Herstellerartikelnummer:
41138
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,83*
€ 309,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,22*
€ 309,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 320,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,57*
€ 337,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 348,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.