| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668054 Herst.-Nr.: 58.005.010 EAN/GTIN: 4047417506653 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027134, Flügeltürschrank (Lista) mit 1 Trennwand Praktischer Zugriff Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren. Türlagerung: Scharnier , Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebigausgestattet werden können , Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen , Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich , Stabil dank der hochwertig verschweißten Stahlblechkonstruktion , Flexibel dank individuellen Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör , Nachrüstung mit Schubladen und Auszugsboden jederzeit möglich Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage grosse Auswahl an weiteren Farben erhältlich., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | Türen: | Sichtfenster | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 580 mm | Farbe: | RAL 5012 | Herstellerartikelnummer: | 58.005.010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Leergehäuse, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, sichtfenster flügeltürschrank, lista leergehäuse, 00027134, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,38* | € 817,20* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,79* | € 817,21* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,97* | € 823,06* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,40* | € 847,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 764,29* | € 870,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|