| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-779743 Herst.-Nr.: 58005010 EAN/GTIN: 4047417506653 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürschrank m. Trennwand (Leer), RAL 5012 lichtblau Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster. Ausführung Leergehäuse mit mittiger Trennwand. Maße Höhe: 1950 mm. Breite: 1000 mm. Tiefe: 580 mm. Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz. Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. Innenausstattung Leergehäuse Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör. Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugsböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Türen: | Sichtfenster | Maße HxBxT: | 1950x1000x580 mm | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Leergehäuse, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, sichtfenster flügeltürschrank, lista leergehäuse, 30933175 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 715,16* | € 816,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 704,10* | € 816,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 716,07* | € 822,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 742,89* | € 846,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 49 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 765,02* | € 869,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|