Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028468, Stapelbehälter 1265,vzk. 2t, 1000x800x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-668703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1265-2-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159401
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028468, Stapelbehälter, Modell 12/65, verzinkt Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen. Vor allem in der Autoindustrie hat sich das Modell bewährt. , Kranbar, stapelbar , Robuste Konstruktion aus Profilstahl mit Rundsicken und Schlagwulst , U-förmige Füße für den Einsatz, zur Entleerung durch Drehsatz am Stapler , Mit Staplertaschen , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild). Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
620 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß quer*B2:
585 mm
lichte Fußweite B3:
120 mm
Nutzlast:
2 t
Auflast:
8 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00028468, STAPELBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,54*
€ 445,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,55*
€ 445,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,85*
€ 464,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,71*
€ 500,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,45*
€ 540,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,53*
€ 634,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,03*
€ 603,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.