Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter 1265,verzinkt. 2t, 1000x800x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter 1265,verzinkt. 2t, 1000x800x500mm
Stapelbehälter 1265,verzinkt. 2t, 1000x800x500mm
Artikel-Nr.:
     4012-778083
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1265-2-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159401
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter, verzinkt

Kranbar und stapelbar
Mit U-förmigen Füßen für den Einsatz zur Entleerung durch Drehsatz am Stapler
Robuste Konstruktion
Aus Profilstahl mit Rundsicken und Schlagwulst.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
620 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß B2:
585 mm
Lichte Fußweite B3:
120 mm
Einfahrmaß Mitte-Mitte L3:
750 mm
Nutzlast:
2 t
Auflast:
8 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30412877
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,51*
€ 442,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,15*
€ 442,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,17*
€ 460,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,32*
€ 497,06*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,51*
€ 538,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,14*
€ 503,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,51*
€ 463,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.