Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028511, Stahlflachpalette,vzk. 1,5t, 1200x1000x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3162-4-0-42
EAN/GTIN:
     4053569159807
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
heson flachpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028511, Stahlflachpalette, Modell 31/62, verzinkt Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. , Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit , Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße L1xB1:
1200x1000 mm
Gesamthöhe H2:
125 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Einfahrhöhe H3:
80 mm
Kufenbreite B2:
100 mm
Kufenanzahl:
2
Tragkraft vollstatisch:
1500 kg
Gewicht:
34 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00028511, STAHLFLACHPALETTE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,10*
€ 252,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 252,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,89*
€ 252,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 263,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,70*
€ 308,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.