Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
9900029361, Karton 2-wellig,VE20, 315x225x315mm,Q.2.3
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-668863
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
5012093
EAN/GTIN:
4053569136150
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029361, 2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oderrunde Produkte geeignet. , Beste Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen , Viele Größen, mit Höhenrillung: für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial , Verschluss: mit allen Arten von Klebeband, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
315x225x315 mm
Passend für DIN:
A4/IM
Tragkraft:
20 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
... >
Kiste (Packmittel)
>
Kiste (Wellpappe, Packmittel)
>
Faltkiste (Wellpappe)
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
transpak faltkarton 2-wellig
,
fefco 0201
,
fefco0201 2 wellig
,
00029361
,
FALTKARTON
,
4053569136150
,
1494044
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,83*
€ 46,19*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,52*
€ 47,59*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,95*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 48,82*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,82*
€ 51,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,95*
€ 57,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,76*
€ 56,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8105* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, Höhenrillung, 430 x 310 x 280-360, 1.30B
TransPak
299459
ab € 49,36*
Zubehör
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 305 x 215 x 140-220, 1.30B
TransPak
299447
ab € 51,62*
Zubehör
Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
Nassklebeband, fadenverstärkt, 80 mm breit x 150 lfm, 138 g/qm
TransPak
299545
ab € 126,10*
Zubehör
PP-Umreifungsband als Set, 12 mm x 0,55 mm x 600 lfm
TransPak
299699
ab € 71,29*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
ab € 37,83*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
ab € 358,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen