Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029548, Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-669118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8160013
EAN/GTIN:
     4053569150088
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70mmx100...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029548, Druckverschlussbeutel, 50 µm und 90 µm Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar. , Lebensmittelrechtlich unbedenklich: gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt , Verschluss hält auch unter Belastung , Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm * Breite: offene Seite., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite*:
70 mm
Länge:
100 mm
Stärke:
50 µm
VE/Stück:
2000
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, 00029548, DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, 4053569150088, 1498892
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 32,07*
€ 41,99*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 32,71*
€ 44,67*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 46,30*
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,25*
€ 49,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 38,10*
€ 50,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,68*
€ 50,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.