Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160013


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160013
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160013
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164948
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160013
EAN/GTIN:
     4053569150088
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 70mmx100...
Druckverschlussbeutel, 50 ?m und 90 µm

Breite (offene Seite) von 40 bis 500 mm
Reißfeste PE-Qualität zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Größen, mit EURO-Lochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, 30414502
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 32,07*
€ 41,99*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 32,71*
€ 44,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 46,30*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,25*
€ 49,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 38,10*
€ 50,91*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,30*
€ 55,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.