Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4015471017323, Diverse Konstr.B?nder blank KO 8 220/ 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-710483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471017323
EAN/GTIN:
     4015471017323
Suchbegriffe:
Anschweissband
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4015471017323, Konstr.B?nder blank KO 8 220/ 4 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Gr??e:
220 mm
Stift-?:
14 mm
Lappendicke:
4 mm
Lappenl?nge:
70/80 mm
Lappenbreite:
50 mm
Marke:
Simonswerk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,05*
3 Tage
42
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,28*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,32*
6 Tage
36
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 7,36*
Lager 260
42
6
pro Stück
€ 7,60*
ab € 5,86*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140596 0 00206
ab € 5,4612*
Ähnlich
Simonswerk
5 140656 0 00205
ab € 7,79*
Ähnlich
Simonswerk
5 140661 0 00205
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.